Beli harga topeng las di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp679.900

    LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las inverter MMA 120A teknologi IGBT dilengkapi dengan tang las, massa, sikat las, topeng/Kedok Las.
    atribut:
    • Type: Basic 123 ix
    • Capacity (A): 20-120 (1.6mm - 4mm)
    • Power (W): 450
    • Current: 2 + ( 220 V )
    • Welding Wire Diameter (mm): 1.6-4
  2. Harmit Welding Eyeglass (Kaca Kedok Las)
    Mulai

    Rp900

    Harmit Welding Eyeglass (Kaca Kedok Las)
    Deskripsi:
    Harmit Eyeglass KACA LAS HITAM - DIN-10 HM238Kaca Las HARMIT adalah kaca las yang dapat digunakan untuk pengganti kaca kedok las atau topeng las yang retak, rusak, atau kusam(Harga untuk per-pcs )
    atribut:
    • Size (mm): 105x50
  3. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp39.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Elongation (%): 28
  4. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  5. HONEYWELL Earmuff Thunder (Pelindung Bising)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp269.900

  6. HONEYWELL Earmuff Leightning
    Mulai

    Rp299.900

    HONEYWELL Earmuff Leightning
    atribut:
    • Color: Black (head band)\nDark Grey (Cup)
  7. 3M Earplug E-A-R UltraFit 340-4002 (Penyumbat Telinga)
    Rating:
    97% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp30.900

    3M Earplug E-A-R UltraFit 340-4002 (Penyumbat Telinga)
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Size: One Size Fits Most
    • Cord Type: Vinyl
    • Hearing Protection Style: Corded
    • Material: ABS/Elastomeric Polymer
    • Noise Reduction Ratings (NRR): 25 Decibel
    • Packaging: Poly bag
Daftar Harga harga topeng las Terbaru October 2026
LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)Rp679.900
Harmit Welding Eyeglass (Kaca Kedok Las)Rp900
NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)Rp39.900
LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)Rp1.599.900
HONEYWELL Earmuff Thunder (Pelindung Bising)Rp269.900
air Pembuangan Air Lantai KuninganRp19.900
HONEYWELL Earmuff LeightningRp299.900
3M Earplug E-A-R UltraFit 340-4002 (Penyumbat Telinga)Rp30.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)